| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-28523397 Herst.-Nr.: BS77132 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--USB Kabel, Typ A-Stecker auf Type A Kupplung, 3.0, blau, 1,8m. - Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s - Haube: vergossen - Schirmung: Geflecht und Folie - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm - Adern Material: Tinned Copper - Stecker Material: Eisen - Kontaktoberfläche: vernickelt - Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Blau | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |