Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
StarTech.com Aktives USB 3.0 USB-A auf USB-B Kabel - 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28496002
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SAB5M
EAN/GTIN:
     4058829181901
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Sie müssen sich nicht von einem USB-Kabel in Standardgröße einschränken lassen. Mit diesem aktiven USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, auch als USB 3.0-Kabel bekannt, können Sie Ihre USB Type-B-Peripheriegeräte in bis zu 5 Metern Entfernung vom Computer dort aufstellen, wo Sie sie benötigen.

Nun können Sie USB-Geräte wie mobile Festplatten und externe Videoaufnahmegeräte so platzieren, dass Sie Ihren Arbeitsplatz optimal nutzen können. Dieses 5 Meter lange Kabel ist mit einem integrierten Equalizer-Chip ausgestattet, der über die 3-m-Grenze von standardmäßigen USB 3.0-Kabeln hinaus eine zuverlässige Verbindung ohne Signalverlust bietet.

Das USB3SAB5M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
266 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
355 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB3SAB10M
ab € 95,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.