Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Braun Series 3 3040s Folienschaber Trimmer Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28479725
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81607304
EAN/GTIN:
     4210201113010
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Gründliche Rasur, perfekter Hautkomfort. Schneller als je zuvor. MicroComb führt mehr Haare zu den Scherelementen und sorgt so für eine schnellere Rasur. Mit dem neuen Series 3 präsentiert Braun seine neue MicroComb Technologie: Zwei Reihen feiner Rillen in gleichmäßigen Abständen umgeben den unabhängig beweglichen Mitteltrimmer. Damit werden mit jedem Zug mehr Haare erfasst und den Scherelementen zugeführt, was die Rasur schneller macht. Der Unterschied zu anderen Rasierern ist deutlich spürbar, besonders beim Härtetest auf 3-Tage-Bärten. Langes und kurzes Barthaar in nur einem Zug effektiv schneiden. 3-fach-Schersystem. Durch die perfekte Zusammenarbeit der doppelten Scherfolie mit dem integrierten unabhängig beweglichen Mitteltrimmer mit MicroComb Technologie werden Haare zunehmend kurz geschnitten. Sogar an schwierigen 3-Tage-Bärten erfolgreich getestet, schneidet das 3-fach-Schersystem sowohl lange als auch kurze Haare in jedem Zug.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
2 x SensoFoil
Schwenkende Rasiereinheit
Ja
Nass
Ja
Präzisions-Langhaarschneider
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Waschbar
Ja
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
388 g
Batteriegewicht
22 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67.5 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
479.9 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
239 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Rasierdauer
50 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Variable Spannung
Ja
Anzeige
Reinigungsanzeige
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.