Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Electronic 84125 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic 84125 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
ASSMANN Electronic 84125 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28383429
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     84125
EAN/GTIN:
     4021499841253
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
41400 cm³
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
432.4 cm³
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.