Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech PCI-1730U-BE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech PCI-1730U-BE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Advantech PCI-1730U-BE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Advantech PCI-1730U-BE Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27323312
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PCI-1730U-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.