Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-5038MR-H8TRF Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-5038MR-H8TRF Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Schwarz
Supermicro SYS-5038MR-H8TRF Server-Barebone Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (3U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27305764
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5038MR-H8TRF
EAN/GTIN:
     672042183630
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, SMBIOS 2.3
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal
256 GB
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1333,1600,1866,2133 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Maximaler Cache
45 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1620 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.4 mm
Tiefe
589 mm
Höhe
132.5 mm
Gewicht
28210 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Sonstige Funktionen
Anzahl Prozessorkerne
18
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.952,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.209,52*
€ 6.199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.179,01*
€ 6.163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.048,40*
€ 6.007,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.984,04*
€ 5.931,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.952,19*
€ 5.893,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.