Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65579 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65579 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
DeLOCK 65579 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27257743
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65579
EAN/GTIN:
     4043619655793
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses USB Adapterkabel von Delock ist universell einsetzbar und ermöglicht Ihnen, Geräte mit einem USB Typ C Anschluss mit Hilfe eines vorhandenen USB Typ A Kabels an Ihren PC oder Ihr Notebook anzuschließen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Verbindung von Geräten mit USB Typ A Anschluss mit PCs oder Notebooks mit einem USB Typ C Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83597
ab € 12,62*
Zubehör
Delock
83599
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.