Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5553 Herst.-Nr.: VEL-EC60327 EAN/GTIN: 5030610603273 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | | Länge (mm) | 920 mm | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,14* | € 6,10* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,855* | € 9,965* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,32* | € 10,01* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,77* | € 10,72* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,295* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|