Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0065259 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0065259 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
REV 0065259 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27160404
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0065259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.