Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 00251201 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 00251201 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 00251201 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27156828
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00251201
EAN/GTIN:
     4006341682772
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Anzahl der Pole
2
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.