Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3257500 Kartenhülle Transparent A7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 3257500 Kartenhülle Transparent A7
Veloflex 3257500 Kartenhülle Transparent A7
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27107720
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3257500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A7
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.