Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 14 W G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27059176
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95381040
EAN/GTIN:
     8711500953810
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
375.4 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
42.8 g
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
86 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
14 W
Beleuchtungseffizienz
61 lm/W
Farbcode
840
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.75 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
380 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
17 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.