Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1204 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000122
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
17 A
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3389*
€ 0,4489*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4394*
€ 0,5794*
1 Tag
288
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,4432*
€ 0,5832*
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,59*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1291
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1293
ab € 0,218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,397*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.