Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Philips MASTER TL5 Circular Leuchtstofflampe 39,9 W 2GX13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27052929
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64097025
EAN/GTIN:
     8711500640970
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Durchmesser
18 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Lampenleistung
39.9 W
Glühbirnengröße
C-T5
Fassungs-/Sockeltyp
2GX13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3300 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rund
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Bemessungsleistung
39.9 W
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
320 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
44 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.