Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 38 W G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27051936
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55883140
EAN/GTIN:
     8711500558831
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1061.2 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
133 g
Leistungen
Lampenleistung
38 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
3350 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
38 W
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
383
Chromatizität Koordinate Y
386
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
430 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
45 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,52*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,04*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,83*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 6,79*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 7,13*
Ähnlich
Philips
63183140
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
55880040
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.