Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-833 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-833 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-833 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27035229
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-833
EAN/GTIN:
     4045454527075
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Controller
Die SPS PROFIBUS DP/V1 kombiniert die Steuerungsfunktionalität, I/O-Ankopplung und Feldbus in einem Gerät.

Die Erstellung des Applikationsprogrammes erfolgt gemäß IEC 61131-3. Der Programmierer hat Zugriff auf alle Feldbus- und E-/A-Daten.

Merkmale und Anwendung:

- Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungeinheiten
- Gliederung von komplexen Applikationen in eigenständig testbare Einheiten
- Programmierbare Fehlerreaktion bei Ausfall des Feldbussystems
- Entlastung des Kommunikationssystems PROFIBUS DP durch Signalvorverarbeitung
- Reduzierung von Reaktionszeiten durch direkten Zugriff auf die Peripherie (ohne Umwege über das Feldbussystem PROFIBUS DP)
- Autarke Kleinsteuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS, CE, UL
Sonstige Funktionen
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
50.5 x 100 x 71.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186.944 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, feldbus-controller wago, profinet gateway, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 371,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,36*
€ 425,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 28,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
€ 2,216*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
€ 496,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
€ 137,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-920
€ 59,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-960
€ 32,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2728*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.