Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AS800 Heißluftbürste Warm Violett 800 W 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington AS800 Heißluftbürste Warm Violett 800 W 1,8 m
Remington AS800 Heißluftbürste Warm Violett 800 W 1,8 m
Remington AS800 Heißluftbürste Warm Violett 800 W 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26988430
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45530 560 100
EAN/GTIN:
     4008496824311
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Dry & Style Warmluftstyler Der 800 Watt starke Dry & Style Warmluftstyler AS800 überzeugt neben einer exklusiven antistatischen Keramik-Turmalin Beschichtung für 4-fachen Schutz für das Haar auch mit drei unterschiedlichen Stylingaufsätzen zum Trocknen, Wellen und Locken der Haare. Des Weiteren verfügt der Dry & Style Warmluftstyler AS800 über drei kombinierte Heiz-& Gebläsestufen inklusive Abkühlstufe. Styling-Freiheit Mit dem 21 mm Rundbürstenaufsatz können Sie schöne Locken und verführerische Wellen kreieren, während Sie mit dem 38 mm Rundbürstenaufsatz weiche und voluminöse Wellen zaubern. Benutzen Sie die Stylingdüse zum schnellen Trocknen ihres Haares für ein professionelles und glattes Haargefühl. Schutz, Style & Glanz Der 4-fache Schutz für das Haar durch die exklusive antistatische Keramik-Turmalin Beschichtung sorgt für seidiges Haar und reduziert die statische Aufladung sowie Frizz und Kräuselung. Die Keramik-Beschichtung sorgt außerdem für ein sanftes Gleiten des Stylers durch das Haar. - 800 Watt Warmluftstyler - 4-facher Schutz für das Haar durch die exklusive antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung - 3 Stylingaufsätze: - Stylingdüsenaufsatz für schnelles Trocknen - 38 mm Rundbürstenaufsatz mit Thermo-Mischborsten für weiche Wellen - 21 mm Rundbürstenaufsatz mit Thermoborsten für schöne Locken und Wellen - Schalter zum Auswechseln der Aufsätze - 3 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen inklusive Abkühlstufe - 1,8 m Kabel - Kabeldrehgelenk
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Design
Produktfarbe
Violett
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
165 x 240 x 78 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
615 g
Lieferumfang
Haarpflegeaccessoires
Bürste, Bürstenkopf
Energie
Leistung
800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.