Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel 1000 710.3 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel 1000 710.3 Kameraausrüstung
Hahnel 1000 710.3 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26931384
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 710.3
EAN/GTIN:
     5099113307101
Suchbegriffe:
Blitzauslöser
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibilität
<ul><li>Olympus E-1 (SLR), E-10, E-100, E-20, E-3 SLR, E-30 SLR, E-400 Evolt SLR, E-410 SLR, E-450 SLR, E-5 SLR, E-510 SLR, E-520 SLR, E-550 Evolt SLR, E-600 SLR, E-620, E-PL2 Pen Bridge, E-PL3, E-PL5 Bridge, E-PM1, E-PM2 Bridge, E420 SLR, OM-D E-M1, OM-D E-M10, OM-D E-M5 (Bridge SLR), Pen E-P1 SLR, PEN E-P3 (Bridge), PEN E-P5 (Bridge), PEN E-PL7, SP-510 UZ, SP-550 UZ, SP-560 UZ, SP-565 UZ, SP-570 UZ, SP-590UZ, Stylus 1, Stylus SP-100 - Panasonic DMC-FZ100, DMC-FZ1000, DMC-FZ150, DMC-FZ20, DMC-FZ30, DMC-FZ50, DMC-G1, DMC-G10 SLR, DMC-G2 SLR, DMC-G3 (Bridge), DMC-G5 (Bridge), DMC-GF1 (Bridge), DMC-GH1, DMC-GH2 (Bridge/SLT), DMC-GH3 Bridge, DMC-GX1, DMC-L1 SLR (CGR-S603), DMC-L10K, DMC-LC1 (CGR-S602), Lumix DMC-G6 Bridge, Lumix DMC-GH4 4K, Lumix DMC-GX7 DSLM</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Weitere Suchbegriffe: hähnel fernauslöser, drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.