Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG SB2E 1100 RV 3000 RPM Ohne Schlüssel 2,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG SB2E 1100 RV 3000 RPM Ohne Schlüssel 2,9 kg
AEG SB2E 1100 RV 3000 RPM Ohne Schlüssel 2,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26902954
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935447375
EAN/GTIN:
     4002395294176
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
22 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3000 RPM
Drehmoment (max.)
60 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.