Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 95674 Pfannenwender Silikon, Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 95674 Pfannenwender Silikon, Edelstahl 1 Stück(e)
RÖSLE 95674 Pfannenwender Silikon, Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26849946
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Silikon, Edelstahl
Hitzebeständig bis zu
260 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.