Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 243-208 Kompletter elektrischer Anschluss 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1886-M0023609
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.4 mm
Höhe
6.8 mm
Energie
Stromstärke
6 A
Spannung
100 V
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
50
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1921*
€ 0,2621*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19605*
€ 0,26605*
4 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2032*
€ 0,2732*
1 Tag
1700
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2733*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2038*
€ 0,2738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-112
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.