Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L21074 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L21074 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Kores L21074 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26762923
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L21074
EAN/GTIN:
     4045257701306
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, weiß Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
100 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
4 Blätter
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
74 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Format
A4
Druckbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
L105148
ab € 9,23*
Sonstiges
Kores
L10535
ab € 9,18*
Sonstiges
Kores
L10537
ab € 9,19*
Sonstiges
Kores
L10541
ab € 9,17*
Sonstiges
Kores
L10542
ab € 9,15*
Sonstiges
Kores
L10548
ab € 9,23*
Sonstiges
Kores
L10557
ab € 9,21*
Sonstiges
Kores
L10558
ab € 9,25*
Sonstiges
Kores
L10570
ab € 9,27*
Sonstiges
Kores
L10574
ab € 9,17*
Sonstiges
Kores
L10599
ab € 9,26*
Sonstiges
Kores
L200297
ab € 9,22*
Sonstiges
Kores
L210148
ab € 8,14*
Sonstiges
Kores
L210297
ab € 9,16*
Sonstiges
Kores
L3821
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.