Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3113510 Kartenhülle Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 3113510 Kartenhülle Transparent
Veloflex 3113510 Kartenhülle Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26718744
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3113510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
86 mm
Innere Breite
110 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.