Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3104510 Kartenhülle Transparent A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 3104510 Kartenhülle Transparent A4
Veloflex 3104510 Kartenhülle Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26718194
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3104510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
213 mm
Innere Breite
304 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,17*
€ 70,4123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,02*
€ 67,8538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3104500
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.