Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Kopp POWERversal Verlängerungskabel 1,4 m 5 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26640809
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     227320017
EAN/GTIN:
     4008224565851
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die POWERversal-Steckdosenleisten des Herstellers Kopp zeichnen sich durch eine besonders robuste, schlag- und bruchfeste Konstruktion und durch die Verarbeitung hochwertiger Materialien aus. Die bewährte 4-Punkt Befestigung verleiht jeder POWERversal-Steckdosenleiste bei Festmontage eine hohe Stabilität, geeignet für raue Werkstattumgebung.

Alle Steckdosentöpfe dieser Steckdosenleisten-Familie sind standardmäßig mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutzabdeckung) versehen, um 90 Grad gedreht und 65 mm voneinander abgesetzt. Diese Anordnung erlaubt eine optimale Platzausnutzung bei Verwendung von Zeitschaltuhren, Steckernetzteilen, Winkelsteckern oder anderen überbreiten Geräten, ohne benachbarte Steckdosentöpfe zu verdecken.

POWERversal-Steckdosenleisten mit einer Gehäuselänge von 19“ sind problemlos in genormte Schaltschränke montierbar.

Das attraktive Sortiment bietet verschiedene Arten von schaltbaren Steckdosenleiste, eine Klappdeckelsteckdosenvariante, Office- und PC-Steckdosenleiste und Stecksysteme wie IEC320-C13 (Kaltgerätetechnik) und GST18i (Wieland-System).
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
58.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1.5mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.