Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3277500 Kartenhülle Transparent A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex 3277500 Kartenhülle Transparent A7
Veloflex 3277500 Kartenhülle Transparent A7
Artikel-Nr.:
     1039H-984910011885
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3277500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
218 mm
Innere Breite
115 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A7
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 3,00*
10 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,58*
€ 17,86*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,86*
€ 18,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.