Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2208100 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 2208100 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Veloflex 2208100 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584435
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2208100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Prospekthüllen
Visitenkarten-Ringbucheinlagen
Visitenkartenabhefthülle
Visitenkartenhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Höhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.