Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 2m
InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 2m
InLine Mini-HDMI zu DVI Kabel, HDMI Stecker C zu DVI 18+1, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26571614
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17472P
EAN/GTIN:
     4043718214341
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Mini-HDMI zu DVI Adapterkabel, vergoldete Kontakte, Mini HDMI (C) Stecker auf DVI 18+1 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.