Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoch 601120100 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zoch 601120100 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Zoch 601120100 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Zoch 601120100 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Zoch 601120100 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26543767
Hersteller:
     Zoch
Herst.-Nr.:
     601120100
EAN/GTIN:
     4015682201009
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
"Bamboleo" ist ein Geschicklichkeitsspiel für Schwerkraftexperten und alle, die es werden wollen.

Auf der Spitze eines Holzsockels liegt eine Korkkugel, auf der eine Platte mit ca. 25 Holzteilen ausbalanciert wird. Diese Holzteile haben unterschiedliche Formen und Gewichte! Reihum nehmen die Spieler je ein Holzteil von der Platte, ohne diese aus dem Gleichgewicht zu bringen. Unglaublich, welche Schräglagen möglich sind! Kippt die Platte von der Kugel, endet das Spiel. Gewinner ist, wer bis dahin die meisten Teile abgeräumt hat.

Ein schräger Genuss zum Spielen, Erleben und Zuschauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
20 min
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
384 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
374 mm
Technische Details
Typ
Geschicklichkeitsspiel
Erweiterung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.