Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 858-100 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 858-100 Leistungsrelais Grau
Wago 858-100 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26467780
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
31 x 97 x 39 mm
Gewicht
56.195 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1451*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-121
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-122
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.