Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MJ1L2ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MJ1L2ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Apple MJ1L2ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Apple MJ1L2ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Apple MJ1L2ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26453956
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJ1L2ZM/A
EAN/GTIN:
     888462075039
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit dem USB-C-VGA-Multiport-Adapter kannst du dein MacBook mit USB-C-Anschluss an ein VGA-Display und gleichzeitig auch ein gängiges USB-Gerät und ein USB-C-Ladekabel anschließen.

Mit dem USB-C-VGA-Multiport-Adapter kannst du das Display deines MacBook in bis zu 1080p HD auf dein VGA-fähiges Fernsehgerät oder Display spiegeln. Du kannst damit auch Videoinhalte wie Filme oder selbst aufgenommene Videos abspielen. Schließ den Adapter einfach über den USB-C-Anschluss an deinem MacBook an und verbinde dann über ein VGA-Kabel (separat erhältlich) einen Fernseher oder Projektor.

Mit dem standardmäßigen USB-Anschluss kannst du Geräte wie einen Flash-Drive, deine Kamera oder ein USB-Kabel verbinden und iPhone, iPad oder iPod synchronisieren oder laden. Du kannst auch ein Ladekabel am USB-C-Anschluss deines MacBook anschließen.

Hinweis: Der Apple USB-C-VGA-Multiport-Adapter ist nicht mit der G-Tech G-DRIVE mobile USB 3.0 Festplatte (Apple Teilenummer HF4F2VC/A) kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Grafik
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD504ZM/A
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.