Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-708 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-708 Leistungsrelais Grau
Wago 857-708 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26420510
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 94 x 81 mm
Gewicht
30.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,1436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.