Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 789-325 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 789-325 Leistungsrelais Grau
Wago 789-325 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26420507
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 90 x 55 mm
Gewicht
57.816 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 - 4000 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.