Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-665 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-665 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-665 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26420219
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital & analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
83.61 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Stromstärke
8 A
Weitere Suchbegriffe: Übergabebaustein, Übergabemodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,198*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8704*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
€ 91,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.