| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26284668 Herst.-Nr.: 13.01.3383 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Gerät erkennt offene und kurzgeschlossene (Ader/Ader oder Ader/ Schirm) Verbindungen Ein zweizeiliges Display (LEDs) zeigt sequentiell an, welcher Pin des RJ-45 Steckers von Kabelende A mit welchem Pin des RJ-45 Steckers von Kabelende B verbunden ist; dabei ist eine manuelle oder automatische Weiterschaltung möglich. Bei Kurzschluss leuchten mehr als zwei LEDs gleichzeitig Gerät verfügt über zwei RJ-45 Buchsen (z.B. zum Test von Patchkabeln); mit der beiliegenden Remote-Einheit lassen sich auch in der Wand verlegte Kabel prüfen Zum Prüfen von Koaxialkabeln liegen zwei Adapterkabel (BNC/RJ-45) bei Achtung: Kabel nicht im angeschlossenen Zustand testen! Unter Umständen droht sonst Beschädigung des Testers Batterie (nicht im Lieferumfang) für das Testgerät: 1x 9V Block (6LR61 / AM-6) Weitere Informationen: Energie | Batterien erforderlich | Ja | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, batterieprüfgeräte |
| | |
| |