Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 600649 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600649 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600649 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear 600649 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26234410
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600649
EAN/GTIN:
     7613329008072
Suchbegriffe:
Notebook-Tasche
Notebooktaschen
Notebooktasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
1654 mm
Höhe
1260 mm
Gewicht
485 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.