Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Sata 3 SATA-Kabel 0,6 m SATA 7-pin Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Sata 3 SATA-Kabel 0,6 m SATA 7-pin Schwarz, Grün
Sharkoon Sata 3 SATA-Kabel 0,6 m SATA 7-pin Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26186148
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016723
EAN/GTIN:
     4044951016723
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Grün
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.