Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62613 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62613 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 62613 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 62613 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26180129
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62613
EAN/GTIN:
     4043619626137
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62607
ab € 13,97*
Zubehör
Delock
62608
ab € 16,23*
Zubehör
Delock
62609
ab € 10,58*
Zubehör
Delock
62611
ab € 13,52*
Zubehör
Delock
62614
ab € 11,49*
Zubehör
Delock
65567
ab € 9,82*
Zubehör
Delock
86365
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.