| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26171954 Herst.-Nr.: 6.294-031.0 EAN/GTIN: 4039784012127 |
| |
|
| | |
| - ermöglicht mühelose Entfernung von Öl, Fett, Ruß, Staub, Algen und Emmissionsverschmutzungen. - auf Aluminium einsetzbar. - pH- Wert im Konzentrat ca. 7. - Tenside nach OECD biologisch abbaubar. - Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU). - Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 5000 ml | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Kärcher, Algenentferner, Außenreiniger, Fassadenreiniger, Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 5l, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat |
| | |
| |