Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PSL-CB Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PSL-CB Stromunterbrecher
Panduit PSL-CB Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26147476
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PSL-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
Wartungssicherung
schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,4775*
€ 18,41823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,2275*
€ 18,12073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,3675*
€ 15,90733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2215283
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.