Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0,9 m (3ft) USB 2.0 A zu Micro-B-Kabel M/M - Schwarz (0,9m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0,9 m (3ft) USB 2.0 A zu Micro-B-Kabel M/M - Schwarz (0,9m)
C2G 0,9 m (3ft) USB 2.0 A zu Micro-B-Kabel M/M - Schwarz (0,9m)
C2G 0,9 m (3ft) USB 2.0 A zu Micro-B-Kabel M/M - Schwarz (0,9m)
C2G 0,9 m (3ft) USB 2.0 A zu Micro-B-Kabel M/M - Schwarz (0,9m)
C2G 0,9 m (3ft) USB 2.0 A zu Micro-B-Kabel M/M - Schwarz (0,9m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2602742
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     27364
EAN/GTIN:
     757120273646
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb kabel 1m
Das Kabel USB 2.0 A auf Micro-B sorgt für eine zuverlässige Konnektivität für Geräte wie Smartphones, Tablets und PC-Peripheriegeräte. Das Kabel eignet sich ausgezeichnet zum Aufladen von Android-Telefonen und zur Übertragung von Daten mit einer Geschwindigkeit bis zu 480 Mbps. Dank der Plug&Play-Anschlüsse ist es das perfekte Kabel für unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.