Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-33-811 Maßband 10 m ABS Synthetik Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-33-811 Maßband 10 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-811 Maßband 10 m ABS Synthetik Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979384
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-33-811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
32 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Gehäusefarbe
Multi
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-720
ab € 17,71*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 21,19*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,84*
Ähnlich
Stanley
0-33-041
ab € 9,85*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-33-195
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.