Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Griff Selfie-Stick Kamera Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Griff Selfie-Stick Kamera Schwarz, Grau
Mantona Griff Selfie-Stick Kamera Schwarz, Grau
Mantona Griff Selfie-Stick Kamera Schwarz, Grau
Mantona Griff Selfie-Stick Kamera Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25895787
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20535
EAN/GTIN:
     4250234505352
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
mantona selfie stick
handstativ
Das Handstativ von mantona ist der ideale Begleiter beim Filmen oder Fotografieren mit der GoPro Hero oder dem Smartphone. Das stabile Aluminium Stativ lässt sich stufenlos ausziehen und ist schnell und einfach zu arretieren. Es ist mit einem geringen Gewicht einwandfrei nutzbar für Selfies und durch den größeren Durchmesser der Stativauszüge werden auch Videoaufnahmen optimal stabilisiert. Das Stativ wird mit einem gummierten Smartphone Adapter geliefert, der dem Handy optimalen Halt bietet ohne herauszurutschen. Durch den Stativkopf kann die Ausrichtung und Perspektive schnell und einfach variiert werden. Der GoPro Adapter mit ¼ Zoll Gewinde lässt sich ebenfalls schnell adaptieren und mit der Kamera verbinden. Die Handschlaufe sichert Ihr Equipment zusätzlich bei der Verwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kamera
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
GoPro
Material
Aluminium, Kunststoff
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Teleskopisch
Ja
Minimum Gerätweite
50 mm
Maximum Geräteweite
80 mm
Zubehör
1.4 "
Kompatibilität
GoPro Hero7 Black, Hero7 Silver, Hero7 White, Hero6 Black, Hero5 Black, 4 Silver and Black, Go Pro Hero3 + Silver and Black, Go Pro Hero3 / 2/1 Silver & Black, GoPro Hero Session, GoPro Fusion Universal for all 1/4 inch ports, universal for all GoPro compatible actioncams like Rollei 300, 300 Plus, 415, 425, SJCAM SJ4000 / SJ5000 / SJ6000, Garmin Virb XE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Länge (max.)
910 mm
Länge, zugeklappt
250 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
257 mm
Paketgewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.