Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser RS 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25878188
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505563
EAN/GTIN:
     4044155078268
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Das Funkkopfhörersystem RS 175 bietet überzeugende Funktionen, die Sie Musik und Filme noch intensiver genießen lassen. Mit der dynamischen Bassanhebung und den beiden Surround-Sound-Modi des RS 175 können Sie das Klangpotenzial Ihres Home Entertainment-Systems voll auszunutzen: Die dynamische Bassanhebung verstärkt die Basswiedergabe, während die beiden Raumklangmodi einen räumlicheren und lebendigeren Stereo-Klang im Kopfhörer erzeugen.
Darüber hinaus sorgt die innovative, digitale Funktechnologie des RS 175 für kristallklare und naturgetreue Audioübertragung wenn Sie sich von Raum zu Raum bewegen. Das Kopfhörersystem ist einfach zu installieren und leicht zu bedienen. Die wichtigsten Bedienelemente befinden sich direkt am Kopfhörer, sodass Sie durch nichts von einem aufregenden Home Entertainment-Erlebnis ablenkt werden. Das ergonomische Design des Kopfhörers sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort über Stunden.

Der Sennheiser RS 175: Mehr Unterhaltung beim Home Entertainment!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Sonstige Funktionen
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Modulation
FSK
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
17 - 22000 Hz
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörer-Empfindlichkeit
114 dB
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
0.5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.