Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser HDR 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser HDR 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Sennheiser HDR 175 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25878172
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505582
EAN/GTIN:
     4044155078954
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
17 - 22000 Hz
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörer-Empfindlichkeit
114 dB
THD, totalklirren
0.5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
100 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.