Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA 074888HIS Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA 074888HIS Druckeretikett Weiß
PRIMERA 074888HIS Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25544189
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     074888HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Kompatible Produkte
LX810e/LX900e
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
7.62 x 12.70cm
Maximaler Rollendurchmesser
152.4 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.