Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-J6930 Autolautsprecher Oval 3-Wege 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC CS-J6930 Autolautsprecher Oval 3-Wege 400 W
JVC CS-J6930 Autolautsprecher Oval 3-Wege 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25392655
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSJ6930
EAN/GTIN:
     799916874224
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Oval
Produktfarbe
Schwarz
Subwoofer
Woofer Magnertyp
Ferrit
Sound Drucklevel (max)
92 dB
Audio
Lautsprechertyp
3-Wege
Spitzenstrom
400 W
Bemessungsleistung
45 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
30 - 22000 Hz
Hochtöner
Ja
Magnetgewicht
182 g
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
76 mm
Gewicht
840 g
Woofer-Größe (B x H)
150 x 230 mm
Hochtönerdurchmesser
12 mm
Treiberdurchmesser Mitteltöner
52 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,32*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 32,40*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,24*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,06*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.