Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin USB A-A MM 5.0 GR USB Kabel 5 m USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin USB A-A MM 5.0 GR USB Kabel 5 m USB 2.0 Weiß
Wirewin USB A-A MM 5.0 GR USB Kabel 5 m USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25143316
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     USB A-A MM 5.0 GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MM, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB 2.0 Spezifikation
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.