Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Perfect air animal pure 1,8 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Perfect air animal pure 1,8 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1700 W Beutellos
Thomas Perfect air animal pure 1,8 l Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 1700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24787750
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786525
EAN/GTIN:
     4005435110085
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • Konstant hohe Saugkraft bei jeden Saugvorgang. - 100 % Abscheidegrad Pollen. - AQUA-PURE-FILTERBOX. - HEPA 13 Filter. - Aktiv Kohlefilter. - Micro-Abluftfilter. - 1700 Watt max. - Cross-Bumper. - Elektronische Saugkraftregulierung. - 8 m Kabellänge. - 11 m Aktionsradius. - Automatische Kabelaufwicklung. - 360° Easy-Drive Lenkrolle. - 2-fach Parkstellung.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1700 W
Leistungskontrolle
Elektronisch
Stromstärke
16 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
1.8 l
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Kapazität Flüssigkeitstank
1.8 l
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA, Micro
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
HEPA-Klasse
HEPA 13
Betriebsradius
11 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
467 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
7000 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
11000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.