Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LUXA2 Lavi S Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24706614
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     AD-HDP-PCLSBK-00
EAN/GTIN:
     4717964398772
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
225 g
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Faltbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Akkuladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.